VESTIL Servicevagnar i SCA-serien


Filter
Caster Dia .: 4" , Hjulmaterial: Form på gummi , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Rammaterial: Aluminium , främre hjulmaterial: Form på gummi , främre hjulbredd: 2" , Inkluderar: 330 lbs. Kapacitet per hylla , Inomhus Utomhus: Inomhus , Läpphöjd: 2" , Lastkapacitet: 660 Ibs , Material: Aluminium , Antal hjul: 4 , Bakre hjulmaterial: Form på gummi , Bakre hjulbredd: 2" , Hyllkapacitet: 330 Ibs
StilModellHöjdLängdAntal HyllaHyllfrigångHyllhöjdHyllbreddBreddPris (ex moms)
A
SCA2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "7 887 SEK
B
SCA2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "7 243 SEK
C
SCA2-2848
40.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "8 999 SEK
D
SCA3-2236
41.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "8 654 SEK
E
SCA3-2840
41.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "9 768 SEK
F
SCA3-2848
41.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "10 882 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?