VESTIL SCA2-2236 Servicevagn i aluminium med två hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver | AG7YKH

VESTIL SCA2-2236 Servicevagn i aluminium med två hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver

Finns i lager
Artikel: AG7YKH Modell: SCA2-2236

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Kapacitet660 Ibs
Caster Dia.4"
Caster LockNej
HjulmaterialForm på gummi
Caster Typ(4) 4x2 "
Hjulbredd2"
FärgSilver
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Bredd på främre hjul2"
Höjd40.5 "
Inkluderar330 lbs. Kapacitet per hylla
Inomhus UtomhusInomhus
Längd38.25 "
Läpphöjd2"
Lastkapsel. per hyllan330 Ibs
Lastkapacitet660 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla2
Antal hjul4
Antal hyllor2
Totala höjden40.625 "
Total längd38.25 "
Total bredd21.875 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulForm på gummi
Bredd på hjul bak2"
Hyllkapacitet330 Ibs
Hyllfrigång23 1 / 2 "
Hyllhöjd33.25
Hylllängd36 "
Hyllbredd21.63 "
Högsta hyllhöjd33 1 / 4 "
Bredd21.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)103.19
Fartygets längd (cm)97.16
Fartygets bredd (cm)55.56
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdAntal HyllaHyllfrigångHyllhöjdHyllbreddBreddPris
VESTIL SCA2-2840 Servicevagn i aluminium med två hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver | AG7YKJ SCA2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "7 887 kr
VESTIL SCA2-2848 Servicevagn i aluminium med två hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver | AG7YKK SCA2-284840.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "8 999 kr
VESTIL SCA3-2236 Servicevagn i aluminium med tre hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver | AG7YKL SCA3-223641.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "8 654 kr
VESTIL SCA3-2840 Servicevagn i aluminium med tre hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver | AG7YKM SCA3-284041.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "9 768 kr
VESTIL SCA3-2848 Servicevagn i aluminium med tre hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver | AG7YKN SCA3-284841.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "10 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCA2-2236 Servicevagn i aluminium med två hyllor, 660 Lb. Kapacitet, Silver
7 243 kr /enhet