VESTIL SDD-serien med kanalplattformstruckar i aluminium


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjulbredd: 2" , Lastkapacitet: 3600 Ibs , Material: Aluminium , Max. Plattformshöjd: 10.63 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Plattformshöjd: 10.63 " , Plattformsmaterial: Aluminium , Kraftkälla: Manuell
StilModellStatisk kapacitetDäcklängdDäckbreddDäckhöjdCaster TypFärgPris (ex moms)
A
SDD-3048
-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver10 504 SEK
B
SDD-3060
-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver12 482 SEK
C
SDD-3672
-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver12 998 SEK
RFQ
D
SDD-2448
-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver9 580 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?