VESTIL SDD-3672 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tum, silver, aluminium | AG7YPA

VESTIL SDD-3672 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tum, silver, aluminium

Artikel: AG7YPA Modell: SDD-3672
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 998 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd10 5 / 8 "
Däcklängd72 "
Däckbredd36 "
Främre hjul Dia.5"
handtag Bredd34 15 / 16 "
Höjd37.5 "
Inkluderar(1) 34 15/16" brett handtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd
Längd76.63 "
Lastkapacitet3600 Ibs
MaterialAluminium
Max. Plattformshöjd10.63 "
Antal batteriNej
Antal hjul4
Totala höjden37.5 "
Total längd76.63 "
Total bredd36 "
Plattformshöjd10.63 "
Plattform Längd72 "
PlattformmaterialAluminium
Plattformsbredd36 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Statisk kapacitet3600 Ibs
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)95.73
Fartygets längd (cm)194.63
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk kapacitetDäcklängdDäckbreddDäckhöjdCaster TypFärgPris
VESTIL SDD-2448 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 tum, silver, aluminium | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver9 580 kr
VESTIL SDD-3048 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 tum, silver, aluminium | AG7YNY SDD-3048-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver10 504 kr
VESTIL SDD-3060 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tum, silver, aluminium | AG7YNZ SDD-3060-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver12 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SDD-3672 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tum, silver, aluminium
12 998 kr /enhet