VESTIL SDD-3060 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tum, silver, aluminium | AG7YNZ

VESTIL SDD-3060 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7YNZ Modell: SDD-3060

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd10 5 / 8 "
Däcklängd60 "
Däckbredd30 "
Främre hjul Dia.5"
handtag Bredd28 15 / 16 "
Höjd37.5 "
Inkluderar(1) 28 15/16" brett handtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd
Längd64.63 "
Lastkapacitet3600 Ibs
MaterialAluminium
Max. Plattformshöjd10.63 "
Antal batteriNej
Antal hjul4
Totala höjden37.5 "
Total längd64.63 "
Total bredd30 "
Plattformshöjd10.63 "
Plattform Längd60 "
PlattformmaterialAluminium
Plattformsbredd30 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Statisk kapacitet3600 Ibs
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)95.73
Fartygets längd (cm)164.15
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk kapacitetDäcklängdDäckbreddDäckhöjdCaster TypFärgPris
VESTIL SDD-2448 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 tum, silver, aluminium | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver9 580 kr
VESTIL SDD-3048 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 tum, silver, aluminium | AG7YNY SDD-3048-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver10 504 kr
VESTIL SDD-3672 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tum, silver, aluminium | AG7YPA SDD-3672-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Styv, (2) VridbarSilver12 998 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SDD-3060 Plattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tum, silver, aluminium
12 482 kr /enhet