VESTIL SPG-serien självstängande stålportar


Filter
Stängselmaterial: Stål , Gate Style: Fyrkantig, 4 hörn svetsade , Porttjocklek: 1 1 / 2 " , Portbredd: 3 2 / 3 " , Material: Stål , Mount Rail Spacing Center till Center: 10 "till 21" , Montering på skena, Max. Dia.: 2" , Typ: Gåport, enkelpanel
StilModellFärgDjupFinishPortens höjdMax. ÖppningsbreddPris (ex moms)
A
SPG-26-G
Grå34 3 / 4 "Galvaniserad12 "26 "4 263 SEK
B
SPG-40-G
Grå49 3 / 4 "Galvaniserad12 1 / 4 "40 "4 624 SEK
C
SPG-26-Y
Gul34 3 / 4 "Pulverlackat12 "26 "5 284 SEK
D
SPG-40-Y
Gul49 3 / 4 "Pulverlackat12 1 / 4 "40 "5 394 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?