VESTIL SPG-26-Y Gul självstängande grind, storlek 16 tum till 26 tum | AG7ZAC

VESTIL SPG-26-Y Gul självstängande grind, storlek 16 tum till 26 tum

Finns i lager
Artikel: AG7ZAC Modell: SPG-26-Y

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar säkerhetsgrind
FärgGul
KontakttypOvan jord
Djup34 3 / 4 "
Fäktning materialStål
FinishPulverlackat
Rammätare10 ga
Portens höjd12 "
Port stilFyrkantig, 4 hörn svetsade
Portens tjocklek1 1 / 2 "
Portbredd3 2 / 3 "
Höjd24 "
Längd34.75 "
MaterialStål
Max. Öppningsbredd26 "
Mäta enheterVARJE
Min. Öppning16 "
Mount Rail Spacing Center till Center10 "till 21"
Montera på skena, max. Dia.2"
TypGåport, enkelpanel
Bredd3 2 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)88.27
Fartygets bredd (cm)9.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishPortens höjdMax. ÖppningsbreddPris
VESTIL SPG-26-G galvaniserad självstängande grind, storlek 16 tum till 26 tum | AG7ZAB SPG-26-GGrå34 3 / 4 "Galvaniserad12 "26 "4 263 kr
VESTIL SPG-40-G galvaniserad självstängande grind, storlek 24 tum till 40 tum | AG7ZAD SPG-40-GGrå49 3 / 4 "Galvaniserad12 1 / 4 "40 "4 624 kr
VESTIL SPG-40-Y Gul självstängande grind, 24 tum till 40 tum storlek | AG7ZAE SPG-40-YGul49 3 / 4 "Pulverlackat12 1 / 4 "40 "5 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPG-26-Y Gul självstängande grind, storlek 16 tum till 26 tum
5 284 kr /enhet