VESTIL SPS Series Hi-Duty Stockpicker Trucks


Filter
Nedre hylllängd: 50.75 " , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 2" , Inomhus Utomhus: Inomhus , Stegekapacitet: 350 Ibs , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Mellersta hylllängd: 46 3 / 4 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Antal hyllor: 3 , Antal steg: 4 , Total längd: 56.13 " , Total bredd: 21.88 " , Hyllfrigång: 13 " , Hyllhöjd: 13 , Stegavstånd: 10 " , Längd översta hyllan: 42 3 / 4 " , Översta stegdjup: 5"
StilModellArtikelRammaterialNedre hyllbreddKapacitetFramhjulsmaterialHöjdLängdMaterialPris (ex moms)
A
SPS-HD-2252-5PU
Kraftig plattformsbil-21.5 "-Poly på stål--Stål16 606 SEK
RFQ
B
SPS-HD-2252-6MR
Kraftig plattformsbil-21.5 "-Gummi på stål--Stål14 440 SEK
RFQ
C
SPA-HD-2252
LagerplockstegevagnAluminium-500 Ibs-73.31 "56 "Aluminium, Stål13 391 SEK
RFQ
D
SPS-HD-2252
LagerplockstegevagnStål21.5 "1000 Ibs-73.44 "56.13 "Stål15 303 SEK
RFQ
E
SPA-HD-2852
LagerplockstegevagnAluminium-500 Ibs-73.31 "56 "Aluminium, Stål18 613 SEK
RFQ
F
SPS-HD-2852
LagerplockstegevagnStål27.5 "1000 Ibs-73.19 "56.13 "Stål17 014 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?