Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Däckshöjd: 9 1 / 2 " , Betyg: Grade 201 , Markfrigång: 6 1 / 2 " , Handtagshöjd: 36 1 / 4 " , Inkluderar: (1) 36-1/4" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd, (2) svängbara hjul 2" bredd , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Material: Rostfritt stål , Max. Plattformshöjd: 9.5 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 36.25 " , Plattformshöjd: 9.5 " , Plattformsmaterial: Rostfritt stål , Kraftkälla: Manuell