VESTIL SSPT-3048 Plattformstruck, rostfritt stål, 30 x 48 tumsstorlek | AG7ZNA

VESTIL SSPT-3048 Plattformstruck, rostfritt stål, storlek 30 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AG7ZNA Modell: SSPT-3048

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Caster Dia.6x2 "
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd9 1 / 2 "
Däcklängd48 "
Däckbredd30 "
Främre hjul Dia.6"
GradeGrade 201
Markavstånd6 1 / 2 "
Hantera höjd36 1 / 4 "
Inkluderar(1) 36-1/4" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd, (2) svängbara hjul 2" bredd
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialRostfritt stål
Max. Plattformshöjd9.5 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul4
Totala höjden36.25 "
Total längd51 "
Total bredd30 "
Plattformshöjd9.5 "
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformens storlek30 "x 48"
Plattformsbredd30 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDäcklängdDäckbreddTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL SSPT-2436 Plattformstruck, rostfritt stål, 24 x 36 tumsstorlek | AG7ZMY SSPT-243636 "24 "39 "24 "36 "24 "15 789 kr
VESTIL SSPT-2448 Plattformstruck, rostfritt stål, 24 x 48 tumsstorlek | AG7ZMZ SSPT-244848 "24 "51 "24 "48 "24 "16 511 kr
VESTIL SSPT-3060 plattformstruck, rostfritt stål, storlek 30 x 60 tum | AG7ZNB SSPT-306060 "30 "63 "30 "60 "30 "21 404 kr
VESTIL SSPT-3672 Plattformstruck, rostfritt stål, 36 x 72 tum | AG7ZNC SSPT-367272 "36 "75 "36 "72 "36 "22 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSPT-3048 Plattformstruck, rostfritt stål, storlek 30 x 48 tum
19 051 kr /enhet