VESTIL STEP Series Rolling Step pallar


Filter
Montering: monterade , Bas Dia.: 17 7 / 8 " , Baslängd: 17 7 / 8 " , Basbredd: 17 7 / 8 " , Nedre steghöjd: 8 7 / 8 " , Kapacitet: 500 Ibs , Klättringsvinkel: 90 grader , Avstånd mellan steg: 8 1 / 2 " , Höjd: 17 1 / 8 " , Material: Stål , Antal steg: 2 , Säkerhetsport: Nej , Fjäderbelastad: Ja , Stegdjup: 11 3 / 8 " , Stegmaterial: Gummi , Stegbredd: 11 3 / 8 " , Översta stegdjup: 11 3 / 8 " , Övre steg Dia.: 11 3 / 8 " , Hjuldia.: 1" , Hjulmaterial: hårdplast , Hjulbredd: 1 / 2 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
STEG-17-BK
Svart2 943 SEK
B
STEG-17-GY
Grå2 037 SEK
C
STEG-17-R
Red1 881 SEK
D
STEG-17-Y
Gul2 145 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?