VESTIL STEP-17-GY Rolling Step Pall, 17 tums storlek, grå | AG7ZQF

VESTIL STEP-17-GY Rolling Step pall, 17 tums storlek, grå

Finns i lager
Artikel: AG7ZQF Modell: STEP-17-GY

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStåpall
Montagemonterade
Bas Dia.17 7 / 8 "
Baslängd17 7 / 8 "
Basbredd17 7 / 8 "
Nedre steghöjd8 7 / 8 "
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.1 x 1 / 2 "
Hjulmaterialhårdplast
Klättringsvinkel90 grader
FärgGrå
Avstånd mellan steg8 1 / 2 "
Tullbetyg500 Ibs
Framhjulsdia.1 1 / 4 "
Höjd17 1 / 8 "
Längd17.75 "
Lastkapacitet500 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul3
Antal steg2
Antal hjul3
SkinntypInget ledstång
Bakhjulsdia.1 1 / 4 "
SäkerhetsportNej
FjäderbelastadJa
Stegdjup11 3 / 8 "
StegmaterialGummi
Stegbredd11 3 / 8 "
Toppstegsdjup11 3 / 8 "
Top Step Dia.11 3 / 8 "
Toppstegshöjd17 "
Hjul Dia.1"
Hjulmaterialhårdplast
Hjulbredd1 / 2 "
Bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)43.5
Fartygets längd (cm)45.09
Fartygets bredd (cm)45.09
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
VESTIL STEP-17-BK Rolling Step Pall, 17 tums storlek, svart | AG7ZQE STEG-17-BKSvart2 943 kr
VESTIL STEP-17-R Rolling Step Pall, 17 tums storlek, röd | AG7ZQG STEG-17-RRed1 881 kr
VESTIL STEP-17-Y Rolling Step Pall, 17 tums storlek, gul | AG7ZQH STEG-17-YGul2 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STEP-17-GY Rolling Step pall, 17 tums storlek, grå
2 037 kr /enhet