VESTIL SU Series Cantilever Rack Kit


Filter
Armtyp: Rakt , Färg: Blå , Djup: 34 " , Design: Single , Rammaterial: Stål , Material: Stål , Max. Armkapacitet: 800 Ibs , Bredd: 62 "
StilModellKapacitetHöjdPris (ex moms)
A
SU-C-8-24-SET
7000 Ibs104.5 "13 813 SEK
B
SU-C-6-24-SET
7600 Ibs81 "16 479 SEK

SU Series Cantilever Rack Kit

Vestil SU Series fribärande ställsatser är designade för att hålla material som timmer, rör, stålstänger och andra långsträckta varor som kan vara utmanande att lagra på traditionella pallställ. De används i lager, tillverkningsanläggningar och lagergårdar för effektiv och organiserad lagring av långa och skrymmande föremål. Dessa racksatser har stålkonstruktion med inbakad pulverlackerad finish för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har förborrade hål för enkel montering och justerbara armar för att ge flexibilitet för att komma åt föremål på olika höjder. Dessa fribärande ställningar har armar med framläppar för att förhindra att föremål faller av av misstag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?