VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load fotpump, 21 tum x 43 tum gaffelstorlek | AG8AAK

VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load fotpump, 21 tum x 43 tum gaffelstorlek

Finns i lager
Artikel: AG8AAK Modell: TAL-220-HD

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell pallkakare
Kapacitet2200 Ibs
FärgGul
Fotpumplyft per slag1 / 2 "
Gaffellängd43 1 / 2 "
Gaffelbredd21 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2.5 "
Framhjulsmaterialpolyuretan
Främre rulle Dia.2 1 / 2 "
Främre rullbredd3"
Höjd51.25 "
Längd63 "
LyftdriftstypFotopererad
Lastkapacitet2200 Ibs
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd33 "
Max. Reseavstånd29.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd3.5 "
Antal hjul4
Antal främre rullar2
Antal pumpar på låg inställning60
Antal bakhjul2
DriftFot pump
Plattform Längd43.5 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd21 "
KraftkällaManuell
Pumphastighet1
Höjd höjd33 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Typ bakhjulVrid med broms
Bredd på hjul bak1 1 / 2 "
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 160.2
Fartygets höjd (cm)130.18
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddGaffellängdGaffelbreddKraftkällaBreddHöjdArtikelLängdPris
VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC-driven gaffel, 21 tum x 43 tum Storlek, 2,200 8 Lb. Kapacitet, gul | AGXNUMXAAJ TAL-220-DC21 "43 "21 "Elektrisk sladdlös26.62 "51 "Elektrisk palllyftare68 "75 727 kr
VESTIL TAL-260-DC Steel Tote-A-Load DC-driven gaffel, 27 tum x 43 tum Storlek, 2,200 8 Lb. Kapacitet, gul | AGXNUMXAAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Elektrisk sladdlös32.62 "51 "Elektrisk palllyftare68 "76 463 kr
VESTIL TAL-260-HD Tote-a-load ergonomisk fotpump, 27 tum x 43 tum Storlek | AG8AAM TAL-260-HD27 "43 "27 "Manuell34.19 "51.44 "Manuell pallkakare64.56 "28 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load fotpump, 21 tum x 43 tum gaffelstorlek
27 363 kr /enhet