VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC-driven gaffel, 21 tum x 43 tum Storlek, 2,200 8 Lb. Kapacitet, gul | AGXNUMXAAJ

VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC-driven gaffel, 21 tum x 43 tum Storlek, 2,200 XNUMX Lb. Kapacitet, gul

Finns i lager
Artikel: AG8AAJ Modell: TAL-220-DC

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palllyftare
batteri~~POS=TRUNC13
Kapacitet2200 Ibs
FärgGul
Gaffellängd43 "
Gaffelbredd21 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2.5 "
Framhjulsmaterialpolyuretan
Främre rulle Dia.2 1 / 2 "
Främre rullbredd3"
Höjd51 "
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Längd68 "
LyftdriftstypPush Button
Lastkapacitet2200 Ibs
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd33 "
Max. Reseavstånd29.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd3.5 "
Antal batterier1
Antal hjul4
Antal främre rullar2
Antal bakhjul2
Drift12 volt likström
ÖverbelastningsskyddJa
FasEj tillämplig
Plattform Längd43 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd21 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd33 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Typ bakhjulVrid med broms
Bredd på hjul bak1 1 / 2 "
Spänning12V DC
Bredd26.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 184.95
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)67.63
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddGaffellängdGaffelbreddKraftkällaBreddHöjdArtikelLängdPris
VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load fotpump, 21 tum x 43 tum gaffelstorlek | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Manuell23 "51.25 "Manuell pallkakare63 "27 363 kr
VESTIL TAL-260-DC Steel Tote-A-Load DC-driven gaffel, 27 tum x 43 tum Storlek, 2,200 8 Lb. Kapacitet, gul | AGXNUMXAAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Elektrisk sladdlös32.62 "51 "Elektrisk palllyftare68 "76 463 kr
VESTIL TAL-260-HD Tote-a-load ergonomisk fotpump, 27 tum x 43 tum Storlek | AG8AAM TAL-260-HD27 "43 "27 "Manuell34.19 "51.44 "Manuell pallkakare64.56 "28 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAL-220-DC Steel Tote-A-Load DC-driven gaffel, 21 tum x 43 tum Storlek, 2,200 XNUMX Lb. Kapacitet, gul
75 727 kr /enhet