VESTIL TEG-serien 90 graders trippel armbågsskydd


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Gul , Armbågsvinkel: 90 grader , Material: Stål , Monteringsplattans längd: 8" , Monteringsplattans tjocklek: 5 / 8 " , Monteringsplattans bredd: 8" , Paketstorlek: 1 , Rör Dia.: 4 1 / 2 "
StilModellDjupHöjdMonteringshålstorlekBreddPris (ex moms)
A
TEG-24-24-4
28.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "4 687 SEK
B
TEG-24-42-4
28.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "5 721 SEK
C
TEG-24-36-4
28.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "5 393 SEK
D
TEG-30-24-4
34.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "4 749 SEK
E
TEG-30-36-4
34.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 707 SEK
F
TEG-30-42-4
34.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 941 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?