ZURN Pex Tubing, vit


Filter
Färg: White , Efterlevnad: Certifierad för användning i dricksvattenapplikationer , Typ: 20 "x 31"
StilModellTemp. RäckviddInuti Dia.LängdVägg tjocklekMaterialMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
Q3PC100X
33 till 180 F0.0475100ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "884 SEK
A
Q3PC500X
33 till 180 F0.0475500ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "4 213 SEK
A
Q3PC300X
33 till 180 F0.0475300ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "2 654 SEK
A
Q4PC300X
33 till 180 F0.671300ft.0.097 "polyeten100 psi5.25 "0.875 "4 850 SEK
A
Q4PC500X
33 till 180 F0.671500ft.0.097 "polyeten100 psi5.25 "0.875 "12 101 SEK
A
Q5PC100X
33 till 180 F0.862100ft.0.125 "polyeten100 psi6.75 "1-0.125 "2 776 SEK
A
Q5PC500X
33 till 180 F0.862500ft.0.125 "polyeten100 psi6.75 "1-0.125 "19 976 SEK
B
QB4PS10X
35 grader till 180 grader11 / 16 "10ft.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "165 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?