VESTIL TEG-24-24-4 Trippel armbågsskydd, 24 x 24 4.5 tum Dia. | AG8AFA

VESTIL TEG-24-24-4 Trippel armbågsskydd, 24 x 24 4.5 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AG8AFA Modell: TEG-24-24-4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrippel armbågsskydd
TillbehörstypSkruva på
Basplattans mått8 "x 8"
Bulthål Dia. (I.). 875 "
FärgGul
Djup28.125 "
Armbågsvinkel90 grader
Vaktdjup24 5 / 8 "
Skyddslängd24 5 / 8 "
Höjd24.56 "
Längd28.125 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshålstorlek7 / 8 "x 1 1 / 4"
Monteringshålstorlek0.875" , 7/8" x 1 1/4"
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans tjocklek5 / 8 "
Monteringsplattans bredd8"
Antal bulthål8
Antal monteringshål8
Paketstorlek1
Rördia.4 1 / 2 "
Plattlängd8 In.
Plattjocklek5 / 8 "
Tallriksbredd8 In.
Bredd28.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)62.39
Fartygets längd (cm)71.44
Fartygets bredd (cm)71.44
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMonteringshålstorlekBreddPris
VESTIL TEG-24-36-4 Trippel armbågsskydd, 36 x 24 4.5 tum Dia. | AG8AFB TEG-24-36-428.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "5 393 kr
VESTIL TEG-24-42-4 Trippel armbågsskydd, 42 x 24 4.5 tum Dia. | AG8AFC 8ZDX2 TEG-24-42-428.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "5 721 kr
VESTIL TEG-30-24-4 Trippel armbågsskydd, 24 x 30 4.5 tum Dia. | AG8AFD TEG-30-24-434.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "4 749 kr
VESTIL TEG-30-36-4 Trippel armbågsskydd, 36 x 30 4.5 tum Dia. | AG8AFE TEG-30-36-434.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 707 kr
VESTIL TEG-30-42-4 Trippel armbågsskydd, 42 x 30 4.5 tum Dia. | AG8AFF TEG-30-42-434.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "5 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TEG-24-24-4 Trippel armbågsskydd, 24 x 24 4.5 tum Dia.
4 687 kr /enhet