VESTIL TG-1200 Full Overlap Header Mount Vinyl Strip Dörrar


Filter
Sprödhetstemperatur: 0.35 grader C , Färg: Rensa , Djup: 1 / 8 " , Haze Transmission: 6.3% , Ljustransmittans: 82.80% , Material: PVC Vinyl , Max. Dragförlängning: 388% , Monteringsdesign: Sidhuvud , Monteringstyp: Sidhuvud , Överlappande stil: full , Styrka @ 100 % förlängning: 1181 psi , Bandbredd: 12 " , Brottgräns: 2635 psi
StilModellBreddGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetTjocklekPris (ex moms)
A
TG-1200-FH-72-168
72 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 000 SEK
B
TG-1200-FH-72-72
72 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 640 SEK
RFQ
C
TG-1200-FH-72-192
72 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 097 SEK
D
TG-1200-FH-72-60
72 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 139 SEK
RFQ
E
TG-1200-FH-72-84
72 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 252 SEK
RFQ
F
TG-1200-FH-72-144
72 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 934 SEK
G
TG-1200-FH-72-120
72 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 851 SEK
H
TG-1200-FH-84-168
84 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 504 SEK
I
TG-1200-FH-84-144
84 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 251 SEK
J
TG-1200-FH-84-120
84 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 964 SEK
K
TG-1200-FH-84-72
84 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 455 SEK
RFQ
L
TG-1200-FH-84-84
84 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 099 SEK
RFQ
M
TG-1200-FH-84-60
84 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 781 SEK
RFQ
N
TG-1200-FH-84-192
84 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "11 791 SEK
O
TG-1200-FH-96-72
96 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 240 SEK
RFQ
P
TG-1200-FH-96-144
96 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 536 SEK
Q
TG-1200-FH-96-120
96 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 093 SEK
R
TG-1200-FH-96-60
96 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 502 SEK
RFQ
S
TG-1200-FH-96-192
96 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "13 468 SEK
T
TG-1200-FH-96-84
96 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 961 SEK
RFQ
U
TG-1200-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 Ibs108 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi0.12 "8 765 SEK
RFQ
V
TG-1200-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 Ibs96 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi0.12 "7 995 SEK
RFQ
W
TG-1200-FH-96-168
96 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "12 010 SEK
X
TG-1200-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 Ibs120 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi0.12 "10 708 SEK
RFQ
Y
TG-1200-FH-120-60
120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 898 SEK
Z
TG-1200-FH-120-144
120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "13 202 SEK
A1
TG-1200-FH-120-192
120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "16 808 SEK
B1
TG-1200-FH-120-72
120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 792 SEK
C1
TG-1200-FH-120-120
120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "11 901 SEK
D1
TG-1200-FH-120-84
120 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 701 SEK
E1
TG-1200-FH-120-168
120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "15 037 SEK
F1
TG-1200-FH-144-60
144 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 247 SEK
G1
TG-1200-FH-144-120
144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "13 720 SEK
H1
TG-1200-FH-144-84
144 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 441 SEK
I1
TG-1200-FH-144-192
144 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "20 164 SEK
J1
TG-1200-FH-144-168
144 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "18 047 SEK
K1
TG-1200-FH-144-144
144 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "15 868 SEK
L1
TG-1200-FH-144-72
144 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?