VESTIL TG-1200-FH-84-72 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 84 tum x 72 tum Storlek | AG8AGR

VESTIL TG-1200-FH-84-72 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 84 tum x 72 tum storlek

Artikel: AG8AGR Modell: TG-1200-FH-84-72
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 455 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinyl Strip Dörr
Sprödhet Temp.0.35 grader C
FärgRensa
Djup1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Distransmittans6.3%
Höjd72 "
Längd0.12 "
Belastning vid 100 % förlängning32 1/5 lbs.
Ljustransmittans82.80%
MaterialPVC Vinyl
Max. Dragförlängning388%
Mäta enheterVARJE
MonteringsdesignSidhuvud
Öppningshöjd72 "
Öppningsbredd84 "
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 140 grader. F
Överlappande stilfull
Panel MaterialPVC Vinyl
Paneltjocklek1 / 8 "
Specifik gravitation1.22
Styvhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrka @ 100 % förlängning1181 psi
Strip Bredd12 "
Draghållfasthet2635 psi
Tjocklek1 / 8 "
Bredd84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.3
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)0.3
Fartygets bredd (cm)213.36
HS-kod3925200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetTjocklekPris
VESTIL TG-1200-FH-120-120 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 120 tum x 120 tum Storlek | AG8AFN TG-1200-FH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "11 901 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-144 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 120 tum x 144 tum Storlek | AG8AFP TG-1200-FH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "13 202 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-168 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 120 tum x 168 tum Storlek | AG8AFQ TG-1200-FH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "15 037 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-192 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 120 tum x 192 tum Storlek | AG8AFR TG-1200-FH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "16 808 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-60 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 120 tum x 60 tum Storlek | AG8AFT TG-1200-FH-120-60120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "6 898 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-72 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 120 tum x 72 tum Storlek | AG8AFU TG-1200-FH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "7 792 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-FH-120-84 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 120 tum x 84 tum Storlek | AG8AFV TG-1200-FH-120-84120 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "8 701 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TG-1200-FH-84-72 PVC-vinylremsdörr, 3/25 tum full överlappning, 84 tum x 72 tum storlek
5 455 kr /enhet