HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift och hylsor, 3/4-poliga


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 801 nylon , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Monteringssätt: Cord , Antal ledare: 5 , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan , Spänningsvärde: 347 / 600 VAC
StilModellAntal ledningarAmpsFärgFasSpänningLedarstorlekStrömHPPris (ex moms)
A
HBL460C9V05
460Blå3240 VAC--511 325 SEK
B
HBL530C5W
530Svart3Y347/600# 12 - # 8 AWGDen 30108 011 SEK
B
HBL520C5W
520Svart3Y347/600# 14 - # 10 AWGDen 207.55 382 SEK
C
HBL563C6W
563Red3240 / 415 VAC---11 598 SEK

Vattentäta stift och hylsor, 3/4-poliga

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-anslutningar förhindrar oavsiktlig bortkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelser i bygg- och industriapplikationer. Dessa vattentäta honkontakter har PBT-hus med neoprenförskruvningar för slagtålighet och hållbarhet. De har ett självstängande lock som är korrosionsbeständigt. Välj från ett brett utbud av dessa svarta, blå och röda kontaktdon, tillgängliga i spänningsklasserna 240, 347, 415 och 600V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?