VESTIL TG-800-serien Standard överlappande takmonterade vinyllistdörrar


Filter
Sprödhetstemperatur: 0.35 grader C , Färg: Rensa , Haze Transmission: 6.3% , Ljustransmittans: 82.80% , Material: PVC Vinyl , Max. Dragförlängning: 388% , Monteringsdesign: Sidhuvud , Monteringstyp: Sidhuvud , Överlappande stil: Standard , Styrka @ 100 % förlängning: 1181 psi , Bandbredd: 8" , Brottgräns: 2635 psi , Tjocklek: 0.08 "
StilModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetBreddPris (ex moms)
A
TG-800-SH-120-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "9 094 SEK
RFQ
B
TG-800-SH-84-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 467 SEK
RFQ
C
TG-800-SH-120-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "7 745 SEK
RFQ
D
TG-800-SH-60-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C60 "3 887 SEK
RFQ
E
TG-800-SH-60-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C60 "4 876 SEK
RFQ
F
TG-800-SH-72-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "5 472 SEK
RFQ
G
TG-800-SH-72-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 432 SEK
RFQ
H
TG-800-SH-72-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "4 216 SEK
RFQ
I
TG-800-SH-84-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "5 878 SEK
RFQ
J
TG-800-SH-84-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 954 SEK
RFQ
K
TG-800-SH-120-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "5 016 SEK
RFQ
L
TG-800-SH-96-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "7 290 SEK
RFQ
M
TG-800-SH-96-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "5 660 SEK
RFQ
N
TG-800-SH-84-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 013 SEK
RFQ
O
TG-800-SH-96-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "6 695 SEK
RFQ
P
TG-800-SH-96-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "4 059 SEK
RFQ
Q
TG-800-SH-96-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "5 143 SEK
RFQ
R
TG-800-SH-96-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "7 744 SEK
RFQ
S
TG-800-SH-120-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "6 411 SEK
RFQ
T
TG-800-SH-120-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "8 436 SEK
RFQ
U
TG-800-SH-120-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "5 707 SEK
RFQ
V
TG-800-SH-72-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "5 016 SEK
RFQ
W
TG-800-SH-120-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "7 038 SEK
RFQ
X
TG-800-SH-36-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C36 "2 130 SEK
RFQ
Y
TG-800-SH-36-84-LT
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.40 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C36 "2 664 SEK
RFQ
Z
TG-800-SH-48-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "2 852 SEK
RFQ
A1
TG-800-SH-48-84-LT
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.40 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "3 558 SEK
RFQ
B1
TG-800-SH-48-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "3 102 SEK
RFQ
C1
TG-800-SH-48-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "3 888 SEK
RFQ
D1
TG-800-SH-72-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 040 SEK
RFQ
E1
TG-800-SH-84-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "5 423 SEK
RFQ
F1
TG-800-SH-72-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 856 SEK
RFQ
G1
TG-800-SH-72-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "4 625 SEK
RFQ
H1
TG-800-SH-72-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "5 833 SEK
RFQ
I1
TG-800-SH-84-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "6 349 SEK
RFQ
J1
TG-800-SH-84-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "3 511 SEK
RFQ
K1
TG-800-SH-96-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "4 577 SEK
RFQ
L1
TG-800-SH-96-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "6 192 SEK
RFQ
M1
TG-800-SH-144-144
2.07 "35.4 Ibs144 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi144 "12 984 SEK
RFQ
N1
TG-800-SH-120-144
2.07 "35.4 Ibs144 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi120 "10 819 SEK
RFQ
O1
TG-800-SH-108-120
2.07 "35.4 Ibs120 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi108 "8 466 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?