VESTIL TG-800-SH-72-60 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 72 tum x 60 tum Storlek | AG8ARE

VESTIL TG-800-SH-72-60 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 72 tum x 60 tum Storlek

Artikel: AG8ARE Modell: TG-800-SH-72-60
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 432 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinyl Strip Dörr
Sprödhet Temp.0.35 grader C
FärgRensa
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Distransmittans6.3%
Höjd60 "
Längd0.08 "
Belastning vid 100 % förlängning32 1/5 lbs.
Ljustransmittans82.80%
MaterialPVC Vinyl
Max. Dragförlängning388%
Mäta enheterVARJE
MonteringsdesignSidhuvud
Öppningshöjd60 "
Öppningsbredd72 "
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 140 grader. F
Överlappande stilStandard
Panel MaterialPVC Vinyl
Specifik gravitation1.22
Styvhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrka @ 100 % förlängning1181 psi
Strip Bredd8"
Draghållfasthet2635 psi
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)0.2
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod3925200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetBreddPris
VESTIL TG-800-SH-120-108 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 20 tum x 108 tum Storlek | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "8 436 kr
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-120 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 120 tum Storlek | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "9 094 kr
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-48 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 48 tum Storlek | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "5 016 kr
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-60 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 60 tum Storlek | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "5 707 kr
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-72 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 72 tum Storlek | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "6 411 kr
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-84 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 84 tum Storlek | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "7 038 kr
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-96 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 96 tum Storlek | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "7 745 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TG-800-SH-72-60 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 72 tum x 60 tum Storlek
3 432 kr /enhet