VESTIL TH-serien papperskorgar


Filter
Inomhus / Utomhus: Inomhus, Utomhus , Innerhöjd: 40 " , Innerlängd: 26 " , Inre bredd: 24 " , Material: HDPE , Paketstorlek: 3 , Badkar Material: polyeten , Hjulmaterial: Gummi
StilModellHjulbreddKapacitetFärgBreddHöjdLängdLastkapacitetVolymPris (ex moms)
A
TH-95-GRN
1 1 / 2 "12 2/3 cu. med.Grön28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 Ibs95 gal.4 546 SEK
B
TH-95-BLU
1 1 / 2 "12 2/3 cu. med.Blå28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 Ibs95 gal.4 546 SEK
C
TH-95-GY
1 1 / 2 "12 2/3 cu. med.Grå28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 Ibs95 gal.4 546 SEK
D
TH-64-BLU
1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Blå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.2 492 SEK
E
TH-64-GY
1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Grå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.2 492 SEK
F
TH-64-GRN
1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Grön23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.2 492 SEK
G
TH-32-GY
1"4 2/7 cu. med.Grå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.1 755 SEK
H
TH-32-GRN
1"4 2/7 cu. med.Grön18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.1 755 SEK
I
TH-32-BLU
1"4 2/7 cu. med.Blå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.1 755 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?