VESTIL TH-95-GY Grey Polyethylene Trash Can, 95 Gallon Capacity | AG8ATW

VESTIL TH-95-GY grå polyeten papperskorg, 95 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8ATW Modell: TH-95-GY

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSOPTUNNA
Kapacitet12 2/3 cu. med.
FärgGrå
Djup33 4 / 9 "
Höjd43 1 / 4 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti höjden40 "
Inre längd26 "
Inre bredd24 "
Längd33 4 / 9 "
Lastkapacitet800 Ibs
Lastviktskapacitet800 Ibs
MaterialHDPE
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Paketstorlek3
Badkar Materialpolyeten
Volym95 gal.
Hjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1 1 / 2 "
Bredd28 1 / 4 "
Arbetar medTH-CART-95, T-DUMP-E, T-DUMP-HC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)113.03
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)71.76
HS-kod3924905650
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddKapacitetFärgBreddHöjdLängdLastkapacitetVolymPris
VESTIL TH-32-BLU blå polyeten papperskorg, 32 gallon kapacitet | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 cu. med.Blå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.1 755 kr
VESTIL TH-32-GRN Grön papperskorg av polyeten, 32 gallon kapacitet | AG8ATF TH-32-GRN1"4 2/7 cu. med.Grön18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.1 755 kr
VESTIL TH-32-GY grå polyeten papperskorg, 32 gallon kapacitet | AG8ATH TH-32-GY1"4 2/7 cu. med.Grå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.1 755 kr
VESTIL TH-64-BLU blå polyeten papperskorg, 64 gallon kapacitet | AG8ATK TH-64-BLU1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Blå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.2 492 kr
VESTIL TH-64-GRN Grön papperskorg av polyeten, 64 gallon kapacitet | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Grön23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.2 492 kr
VESTIL TH-64-GY grå polyeten papperskorg, 64 gallon kapacitet | AG8ATP TH-64-GY1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Grå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.2 492 kr
VESTIL TH-95-BLU blå polyeten papperskorg, 95 gallon kapacitet | AG8ATR TH-95-BLU1 1 / 2 "12 2/3 cu. med.Blå28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 Ibs95 gal.4 546 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TH-95-GY grå polyeten papperskorg, 95 gallon kapacitet
4 546 kr /enhet