VESTIL TM-40-AC AC Powered Tilt Master, med 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8AVC Modell: TM-40-AC

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

79 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk pallkakelare
Kapacitet4000 Ibs
Caster Dia.8"
Caster TypFenol
Hjulbredd3"
FärgBlå
GaffeljusteringFast vid 26"
Gaffelhöjd3.5 "
Gaffellängd38.13 "
Gaffelbredd6"
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialFenol
Bredd på främre hjul1.5 "
handtag Längd20 "
Hantera typFälla
Höjd28.31 "
Längd75.56 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Load Center20 "
Sänkt höjd3 5 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd33 "
Max. Lutningsvinkel90 grader
Max. Reseavstånd29.375 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd3.63 "
Min. Bredd mellan gafflar26 "
Antal hjul6
Operatörens räckvidd7 1 / 4 "
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Effekt115V / 1 PH
KraftkällaElektrisk sladd
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Bredd på hjul bak3"
Roterad höjd33 "
Spänning115V
Hjuldiameter8"
HjultypFenol
Hjulbredd3"
Bredd41.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 318.15
Fartygets höjd (cm)72.07
Fartygets längd (cm)172.24
Fartygets bredd (cm)103.82
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKapacitetGaffeljusteringGaffelbreddHöjdLängdMin. Bredd mellan gafflarKraftkällaPris
VESTIL TM-20-AC Tilt Master med växelström, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AUY TM-20-AC115V2000 IbsFast vid 26"6"76.31 "75.25 "26 "Elektrisk sladd71 586 kr
VESTIL TM-20-AIR Luft/olja, Roterande, Foot Treadle Tilt Master, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AUZ TM-20-AIR-2000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk71 586 kr
VESTIL TM-20-DC Tilt Master, med DC Power, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AVA TM-20-DC12V DC2000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk sladdlös77 714 kr
VESTIL TM-40-AIR Luft/olja, Roterande, Foot Treadle Tilt Master, 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVD TM-40-AIR-4000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk79 271 kr
VESTIL TM-40-DC Tilt Master, med DC Power, 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVE TM-40-DC12V DC4000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk sladdlös84 093 kr
VESTIL TM-60-AC Tilt Master, fenolhjul, 6000 Lb. Kapacitet, AC-driven | AG8AVF TM-60-AC115V6000 IbsFast vid 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk sladd101 836 kr
VESTIL TM-60-AIR Luft/olja, Roterande, Foot Treadle Tilt Master, 6000 Lb. Kapacitet | AG8AVG TM-60-AIR-6000 IbsFast vid 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatisk101 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TM-40-AC AC Powered Tilt Master, med 4000 Lb. Kapacitet
79 271 kr /enhet