VESTIL TT-seriens skivspelare med driven höjdjustering


Filter
Batterier ingår: Ja , Batteristorlek: 7 , Kapacitet: 750 Ibs , Färg: Blå , Sladdlängd: 6 ft. , Rammaterial: Stål , Material: Stål , Operationstyp: Push Button , Fas: 1 , Kraftkälla: elektriska , RPM: 19.2 RPM , Skivspelares vinkel: 360 grader , Spänning: 24V DC
StilModellMax. HöjdSkivspelarens diameterPris (ex moms)
A
TT-N-30-LA
42.69 "30 "46 088 SEK
RFQ
B
TT-N-24-LA
42.69 "24 "40 786 SEK
RFQ
C
TT-18-LA
42.94 "18 "35 690 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?