VESTIL TT-18-LA Skivspelare, 18 tums diameter, driven höjdjusterbar | AG8BFA

VESTIL TT-18-LA Turntable, 18 Inch Size Dia., Powered Height Adjustable

Finns i lager
Artikel: AG8BFA Modell: TT-18-LA

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallskivspelare
Justerbar HöjdJa
Batterier ingårJa
batteri~~POS=TRUNC7
Kapacitet750 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd6 ft.
RammaterialStål
Höjd27 "
HP0 hk
Längd23.25 "
MaterialStål
Max. Höjd42.94 "
Max. Höjdintervall42 15 / 16 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd26.94 "
Min. Höjdintervall26 15 / 16 "
DriftstypPush Button
Fas1
Plattans höjd5 / 16 "
PlåtmaterialStål
Kraftkällaelektriska
RPM19.2 RPM
Skivbordsvinkel360 grader
Skivspelarens diameter18 "
Spänning24V DC
Spänning (DC)(2) 12V
Bredd23.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.8
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)59.06
Fartygets bredd (cm)59.06
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdSkivspelarens diameterPris
VESTIL TT-N-24-LA Skivspelare, 24 tum Dia., 750 Lb. Kapacitet | CE4RJV TT-N-24-LA42.69 "24 "40 786 kr
RFQ
VESTIL TT-N-30-LA Skivspelare, 30 tum Dia., 750 Lb. Kapacitet | CE4RJW TT-N-30-LA42.69 "30 "46 088 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TT-18-LA Turntable, 18 Inch Size Dia., Powered Height Adjustable
35 690 kr /enhet