VESTIL WMP-serien galvaniserade svetsade trådpallar


Filter
Batteri ingår: Nej , Färg: Grå , Dynamisk belastningskapacitet: 2500 Ibs , Gaffelöppningshöjd: 3" , Gaffelöppningsbredd: 21 " , Mätare: 12 ga , Höjd: 4" , Lastkapacitet: 4000 Ibs , Material: Stål , Öppet däck rutmönsterlängd: 4" , Öppet däcks rutmönsterbredd: 2" , Öppen sluthöjd: 3" , Stapelbar: Ja , Användbar höjd på Stringer End: 2 3 / 4 " , Bredd: 48 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
WMP-4048
40 "3 338 SEK
B
WMP-4848
48 "3 620 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?