VESTIL Arbetsplattformar


Filter
Kapacitet: 1000 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Vrid, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Kompatibel gaffelbredd: 7.75 " , Dörrbredd: 16 " , Entry Style: Enkel sidodörr , Gaffelfickans bredd: 7 3 / 4 " , Gaffeltjocklek: 1.5 " , Ramfärg: Blå, gul , Framgaffelficka Höjd: 1 7 / 8 " , Ledstångsdesign: Fast ledstång , Mid Rail Höjd: 21 " , Antal hjul: 4 , Antal dörrar: 1 , Antal flyttbara hyllor: 2 , Bakre gaffelficka Höjd: 3 7 / 8 " , Remlängd: 36 "
StilModellMaterialFärgUtökad höjd på baksidanPlattform LängdPlattformsbreddTåbrädes höjdToppskenas höjdBreddPris (ex moms)
A
WP-3636-DD-84B
--------10 720 SEK
RFQ
A
WP-4848-DD-84B
--------13 582 SEK
RFQ
B
WP-3648-DD-84B
--------11 588 SEK
RFQ
C
WP-4848-DD-FF-84B
Aluminium-------22 445 SEK
RFQ
D
WP-4848-CA-84B
StålBlå, gul84 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "23 083 SEK
E
WP-3636-2SF
StålBlå, gul60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "15 508 SEK
RFQ
F
WP-3648-2SF
StålBlå, gul60 "45.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 "36.19 "16 809 SEK
RFQ
G
WP-4848-2SF
StålBlå, gul60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "48 "18 941 SEK
RFQ
C
WP-4848-FF-84B
StålGul-48 "48 "---22 067 SEK
RFQ
H
WP-3636-CA
StålBlå, gul60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "15 289 SEK
I
WP-3636-CA-84B
StålBlå, gul84 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "19 553 SEK
J
WP-4848-CA
StålBlå, gul60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "19 256 SEK
K
WP-3648-CA
StålBlå, gul60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "16 983 SEK
L
WP-3648-CA-84B
StålBlå, gul84 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "20 948 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?