VESTIL WP-3636-CA arbetsplattform i stål, med hjul, storlek 36 tum x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AG8CHW Modell: WP-3636-CA

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Vrid, (2) Vrid med broms
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå, gul
Kompatibel gaffelbredd7.75 "
Dörrbredd16 "
Entry StyleEnkel sidodörr
Utökad höjd på baksidan60 "
Gaffelficka Center16 "
Gaffelficka bredd7 3 / 4 "
Gaffeltjocklek1.5 "
RamfärgBlå, gul
Framgaffelficka Höjd1 7 / 8 "
LedstångsdesignFast ledstång
Ledstångshöjd42.13 "
Höjd69.75 "
Hög rygghöjd60 "
Längd38.94 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Mid Rail Höjd21 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal dörrar1
Plattform Längd33.38 "
Plattformsbredd33.38 "
Höjd på bakgaffelfickor3 7 / 8 "
Remlängd36 "
Tåbrädes höjd4 1 / 8 "
Toppskenas höjd42 1 / 8 "
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgUtökad höjd på baksidanPlattform LängdPlattformsbreddTåbrädes höjdToppskenas höjdBreddPris
VESTIL WP-3636-CA-84B Arbetsplattform i stål, 84 tums rygghjul, 36 tum x 36 tum Storlek | AG8CHX WP-3636-CA-84BStålBlå, gul84 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "19 553 kr
VESTIL WP-3648-CA arbetsplattform i stål, med hjul, 36 tum x 48 tum Storlek | AG8CJC WP-3648-CAStålBlå, gul60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "16 983 kr
VESTIL WP-3648-CA-84B Stålarbetsplattform, 84 tum bakhjul, 36 tum x 48 tum Storlek | AG8CJD WP-3648-CA-84BStålBlå, gul84 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "20 948 kr
VESTIL WP-4848-CA arbetsplattform i stål, med hjul, 48 tum x 48 tum Storlek | AG8CJV WP-4848-CAStålBlå, gul60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "19 256 kr
VESTIL WP-4848-CA-84B Arbetsplattform i stål, 84 tums bakhjul, 48 tum x 48 tum Storlek | AG8CJW WP-4848-CA-84BStålBlå, gul84 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "23 083 kr
VESTIL WP-3636-2SF Arbetsplattform, 2 hyllor, 36 x 36 tum storlek | CE4RUJ WP-3636-2SFStålBlå, gul60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "15 508 kr
RFQ
VESTIL WP-3636-DD-84B Arbetsplattform, 84 tums rygg, dubbeldörröppning, 36 x 36 tums storlek | CE4RUK WP-3636-DD-84B--------10 720 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WP-3636-CA arbetsplattform i stål, med hjul, storlek 36 tum x 36 tum
15 289 kr /enhet