VESTIL WSF Series Work Station Fläktar


Filter
Batteri ingår: Nej , Bladfärg: Silver, aluminium , Bladmaterial: Aluminium , CFM @ 0.500-In. SP: CFM 4200 , Färg: Silver , Sladdlängd: 120 " , Sladdtyp: SJT typ 3 , Husets färg: Svart , Inkluderar: Fläkt , Inomhus Utomhus: Inomhus , jonisering: Nej , Imma: Nej , Antal hastigheter: 3 , Fas: 1 , Rekommenderad rumsstorlek: 350 kvadratfot , Fjärrkontroll: Nej , luta: Head , Timer: Nej , Spänning: 115V
StilModellTotal breddBlad Dia.CFM högByt typMaterialMax. FörstärkareMonteringsstilÖvergripande djupPris (ex moms)
A
WSF-12
14 1 / 2 "12 "CFM 1650Dra kedjanStål1.1AVägg9 1 / 2 "3 181 SEK
B
WSF-18
20 1 / 2 "18 "CFM 4600Dra kedjanStål2.2AVägg10 1 / 2 "3 902 SEK
C
WSF-18-F
20 1 / 2 "18 "CFM 4600RoterandeStål, aluminium1.5AGolv10 1 / 2 "3 902 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?