VIBCO SPR-serien, elektrisk vibrator


Filter
Lager typ: överdimensionerad , dBA: 60 , Plikt: Kontinuerlig endast vid vissa kraftinställningar, intermittent drift vid maximala kraftinställningar , Force: Mekaniskt justerbar , Husmaterial: Aluminium , Max. Temp.: 104 grader F , Monteringsplatta: Säljs separat , Monteringsplats: Universell , Fas: 1 , Kraftkälla: elektriska , Spänning: 115 VAC
StilModellAmpsKapslingTotala höjdenTotal längdTotal breddFartVibratortypPris (ex moms)
A
SPR-20
0.50Öppna fläkten kyld3.5 "5"5"1600 vpmKompakt5 583 SEK
B
SPR-60HD
1.50Sluten luft över4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty8 579 SEK
C
SPR-80HD
1.70Helt sluten fläktkyld4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 271 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?