KERN AND SOHN MGD-seriens personliga vågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb , Material för vågplatta: Glas
StilModelllinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
MGD 200K-1LS05
+/-1.35 kg27 mm380 x 330 mm380 x 330 x 27 mm330 mm380 mm2 502 SEK
B
MGD 100K-1S05
+/-1 kg19 mm300 x 300 mm300 x 300 x 19 mm300 mm300 mm1 712 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?