Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICKERS 02-144938 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCE 21U720

VICKERS 02-144938 Hydraulventilmagnet 4-vägs 110-120v

Finns i lager
Artikel: AB6KCE Modell: 02-144938Korsreferens: 21U720
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
8 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Spolvolts110-120 VAC
förbindelseDIN 43650
GPM @ 3000 PSI16
Höjd3.6 "
Håller förstärkare. 34
Hz50/60
Längd8.6 "
Max. Tryck5075 psi
Max. Tanktryck (PSI)3045
Antal positioner3
Antal sätt4
TätningstypFluor
StorlekD3100
SpoltypTandem, vårcentrerad
TypDriven magnetventil
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0835
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekBreddPris
VICKERS 859159 Hydraulventil magnetventil 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 464 kr
VICKERS 859161 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 399 kr
VICKERS 02-110416 Hydraulisk ventilventil magnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 368 kr
VICKERS 02-144984 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "rörlåda103.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 724 kr
VICKERS 02-101991 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Terminalbox124.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "15 867 kr
VICKERS 02-119475 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "14 228 kr
VICKERS 02-119590 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Terminalbox244.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "16 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 02-144938 Hydraulventilmagnet 4-vägs 110-120v
8 964 kr /enhet