VICKERS 02-119859 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KDH 21U746

VICKERS 02-119859 Hydraulventilmagnet 4-vägs 110-120v

Finns i lager
Artikel: AB6KDH Modell: 02-119859Korsreferens: 21U746

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Spolvolts110-120 VAC
förbindelseDIN 43650
GPM @ 3000 PSI12
Höjd4.44 "
Håller förstärkare. 38
Hz50/60
Längd9.26 "
Max. Tryck3000 psi
Max. Tanktryck (PSI)3000
Antal positioner3
Antal sätt4
TätningstypFluor
StorlekD3100
SpoltypTandem, vårcentrerad
TypDriven magnetventil
Bredd2.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekBreddPris
VICKERS 859159 Hydraulventil magnetventil 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 464 kr
VICKERS 859161 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 399 kr
VICKERS 02-110416 Hydraulisk ventilventil magnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 368 kr
VICKERS 02-144938 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD31002"8 964 kr
VICKERS 02-144984 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "rörlåda103.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 724 kr
VICKERS 02-101991 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Terminalbox124.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "15 867 kr
VICKERS 02-119475 Hydraulventilmagnetventil 4-vägs 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "14 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 02-119859 Hydraulventilmagnet 4-vägs 110-120v
15 005 kr /enhet