VIEGA MEGAPRESS Tees


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Material: Kolstål , Max. Tryck: 125 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellComplianceAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
25481
ANSI / CSA LC-4Tryck på x Tryck på x FPT3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"422 SEK
A
25486
ANSI / CSA LC-4Tryck på x Tryck på x FPT1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1"671 SEK
A
25351
ANSI / CSA LC-4Tryck på x Tryck på x Tryck på1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"765 SEK
B
25316
CSAPresse1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "733 SEK
B
25306
CSAPresse3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "365 SEK
B
25311
CSAPresse1 "x 1" x 1 "1"432 SEK
B
25321
CSAPresse1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "842 SEK
B
25301
CSAPresse1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "345 SEK
B
25326
CSAPresse2 "x 2" x 2 "2"1 404 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?