Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25351 T-shirt kolstål 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee kolstål 1-1/4 x 1-1/4 x 1

Finns i lager
Artikel: AH3GLU Modell: 25351Korsreferens: 31XK05
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
758SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
ComplianceANSI / CSA LC-4
AnslutningstypTryck på x Tryck på x Tryck på
MaterialKolstål
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6647
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellComplianceAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 tum | AC6WQX 36N793 25301CSAPresse1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "345SEK
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAPresse3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "368SEK
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 tum | AC6WQZ 36N795 25311CSAPresse1 "x 1" x 1 "1"435SEK
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 tum | AC6WRA 36N796 25316CSAPresse1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "738SEK
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 tum | AC6WRB 36N797 25321CSAPresse1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "866SEK
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAPresse2 "x 2" x 2 "2"1 409 kr
VIEGA LLC 25481 T-shirt kolstål 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Tryck på x Tryck på x FPT3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"425SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee kolstål 1-1/4 x 1-1/4 x 1
758SEK /enhet