VNM SIGNMAKER Bordsetikettskrivare


Filter
Typ av bildskärm: Display , Teckensnittsområde: 9 till 310 , Max. Tejpbredd: 8.5 " , Mfr. Serier: VNM SKYLTMAKER , Totala höjden: 6 3 / 8 " , Total längd: 11 " , Total bredd: 8" , Strömbehov: AC , Kraftkälla: AC , Utskriftsprogramkompatibilitet: VnM Label Direct (R) , Produkttyp: Skrivbordsskrivare , Upplösning: 300 dpi , Fristående utskrift / PC krävs: Fristående eller PC-utskrift , Spänning: 110V till 240V
StilModellFärgtrycksförmågaEtikettformat som stödsMaximal utskriftshastighetSkrivaranslutningSkrivarens viktGarantiPris (ex moms)
A
NEO-4x
-.btw2 In./sek.Ethernet, RS232, USB5.6 IbsBegränsad livstid11 766 SEK
RFQ
B
VNM8
Multi-ColorKontinuerliga och stansade etiketter5.0 tum / sek.USB-Ethernet54.00 lb.Livslängd76 121 SEK
C
VNM4 PRO
Enda färgAnpassade etiketter--22 IbsLivslängd23 275 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?