WALTER TOOLS F4238 Porcupine Fräs


Walter F4238 piggsvinsfräsar är skärverktyg utformade för högpresterande bearbetningsoperationer inom flyg-, bil-, allmänteknik, form- och form-, energi- och tung utrustningstillverkningsindustri. Dessa fräsar är kända för sin unika design, vilket feat...urerar flera skäreggar i ett radiellt mönster, som liknar ryggarna på en piggsvin.Läs mer

Filter
Skärkantstyp: Karbid , Vänster/Höger hand: Höger , Material: Alla ISO
StilModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris (ex moms)
A
F4238.UW38.051.Z03.90
0.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "23 966 SEK
A
F4238.UB19.051.Z03.43
1"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "16 383 SEK
A
F4238.B27.066.Z04.57
1.0631.26 "1.26 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.066.Z04.57253.936 "24 384 SEK
B
F4238.B27.063.Z04.43
1.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "21 632 SEK
A
F4238.B27.063.Z04.57
1.0631.063 "1.063 "2.598 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.063.Z04.57163.346 "24 979 SEK
A
F4238.UW31.038.Z03.57
1.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "16 265 SEK
A
F4238.UB26.064.Z04.57
1.25 "-2.795 "3"FS1453 Torx 15 IPF4238.UB26.064.Z04.57252.795 "24 369 SEK
A
F4238.US5.064.Z04.99
1.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "38 285 SEK
A
F4238.B32.080.Z05.71
1.261.26 "2.913 "3.346 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B32.080.Z05.71253.936 "35 482 SEK
A
F4238.US5.051.Z03.85
CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "26 934 SEK
C
F4238.T36.040.Z03.29
HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "11 184 SEK
C
F4238.B32.085.Z05.71
NCT 80 "-2.559 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.B32.085.Z05.71244.566 "34 379 SEK
D
F4238.UB31.076.Z05.71
T36 "-0.315 "1.575 "FS1459 Torx 15 IPF4238.UB31.076.Z05.7131.574 "35 205 SEK
E
F4238.B32.080.Z05.57
T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "30 951 SEK

Funktioner

  • Dessa Walter Xtra-tec fräsar har positiv och mjuk skärverkan som resulterar i en hög metallavverkningshastighet i lågpresterande maskiner.
  • De möjliggör fräsning utan att använda ansatsen virtuellt.
  • Dessa fräsar erbjuder Tiger-tec-beläggning för korrosionsbeständighet och ökad produktivitet.
  • De kommer med ett axiellt fixerat stopp på den första raden av vändskär för en ökad grad av processtillförlitlighet och förbättrad vändskärsstabilitet.

Standarder och godkännanden

  • ISO

Vanliga frågor

Hur ska jag garantera säkerheten när jag använder Walter F4238 piggsvinsfräsar?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
  • Bekanta dig med fräsmaskinens funktion och säkerhetsfunktioner.
  • Säkra arbetsstycken ordentligt och undvik löst sittande kläder eller smycken.
  • Följ säkra rutiner för verktygshantering, maskindrift och borttagning av spån.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en lämplig fräs för min applikation?

Valet av fräs beror på bearbetning, material, skärförhållanden och önskat resultat. Tänk på fräsgeometri, materialkompatibilitet, antal skäreggar och beläggningsalternativ för att välja en lämplig fräs.

Hur kan jag minska prat när jag använder fräsar?

Chatter syftar på oönskade vibrationer eller instabila skärförhållanden som kan uppstå under fräsning. För att minska skrammel, försök att justera skärparametrar som skärhastighet, matningshastighet eller skärdjup. Att använda styvare inställningar, välja lämpliga verktygshållare och använda vibrationsdämpande tekniker kan också hjälpa till att minimera tjat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?