AUTOQUIP TorkLift T4-serien Saxlyftbord


Filter
StilModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. Plattformslängd
A
TRK-132-0020-T4
553 "40 "55 sek.2000 Ibs77 "64 "53 "
RFQ
A
TRK-180-0020-T4
572 "36 "36 sek.2000 Ibs120 "84 "72 "
RFQ
A
TRK-288-0060-T4
10120 "60 "120 sek.6000 Ibs168 "108 "120 "
RFQ
A
TRK-300-0040-T4
10114 "60 "100 sek.4000 Ibs149 "116 "125 "
RFQ
A
TRK-546-0030-T4
30192 "96 "110 sek.3000 Ibs216 "144 "192 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?