Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Vändskärare F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indexerbar fräs F4238us5064z0499

Finns i lager
Artikel: AD6DCK Modell: F4238.US5.064.Z04.99Korsreferens: 44W310
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
39 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd2.244 "
Diameter1.5 "
Sätt i skruvenFS1453 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4238.US5.064.Z04.99
Antal insatser som krävs12
Total längd2.244 "
Shank Dia.1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3355
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Vändskärare F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "11 632 kr
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 Vändskärare F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "22 745 kr
WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Vändskärare F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "32 541 kr
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Vändskärare F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "28 015 kr
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Vändskärare F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "16 756 kr
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Vändskärare F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "25 081 kr
WALTER TOOLS F4238.UB19.051.Z03.43 Vändskärare F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "17 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indexerbar fräs F4238us5064z0499
39 527 kr /enhet