WATTS 100XL-serien temperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Utsläppskapacitet: 105000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Mfr. Serier: 100XL , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Koppar , Trådtyp: NPT , Typ: Partihandel till detaljhandel
StilModellMax. Temp.Max. ArbetstryckAvlastningstryckSkaftlängdTermostatprobens längdPris (ex moms)
A
100XL-100180-Z11
180 ° F113 psi150 psi1 1 / 8 "3"638 SEK
B
100XL4Z11 150180 3/4
180 grader F-150 psi1 1 / 8 "-638 SEK
C
DP100XL-TT-150210
210 ° F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"1 730 SEK
C
100XL-BP-150210
210 ° F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"439 SEK
A
100XL-090210
210 ° F90 psi90 psi1 1 / 8 "3"745 SEK
C
100XL-125210
210 ° F125 psi125 psi1.1875 "4"386 SEK
D
100XL-8-125210
210 ° F125 psi125 psi1 1 / 8 "8"677 SEK
C
100XL-175-210
210 ° F175 PSI175 psi1 1 / 8 "3"350 SEK
D
100XL-8-175210
210 ° F175 PSI175 psi1 1 / 8 "8"820 SEK
C
100XL-075210
210 ° F75 PSI75 psi1 1 / 8 "3"430 SEK
D
100XL-8-100210
210 ° F100 PSI100 psi1 1 / 8 "8"783 SEK
B
100XL-100210 3/4
210 grader F-100 psi1 1 / 8 "-603 SEK
E
L100XLM7-3-125210 3/4
210 grader F-125 psi2 1 / 8 "-732 SEK
E
L100XL-100210 3/4
210 grader F-100 psi--732 SEK
B
100XL-150 3/4
210 grader F-150 psi1 1 / 8 "-292 SEK
F
100XL-8-150210 3/4
210 grader F-150 psi1.1875 "-421 SEK
G
LLL100XL-2M7-150210 3/4
210 grader F-150 psi--554 SEK
B
100XL-B-150210 3/4
210 grader F-150 psi1 1 / 8 "-510 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?