Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS L100XL-100210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tum, mässing | BP3YFH 0066141

WATTS L100XL-100210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: BP3YFH Modell: L100XL-100210 3/4Korsreferens: 0066141
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
732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialMässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare Serier100XL
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck100 psi
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tum, mässing

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Max. ArbetstryckAvlastningstryckSkaftlängdTermostatprobens längdPris
WATTS 100XL-BP-150210 Temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tumsstorlek, mässing | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 Deg. F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"439SEK
WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tums storlek, mässing | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 grader F-125 psi2 1 / 8 "-732SEK
WATTS DP100XL-TT-150210 Temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tumsstorlek, mässing | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 Deg. F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"1 730 kr
WATTS 100XL-100180-Z11 Temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tumsstorlek, mässing | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 Deg. F113 psi150 psi1 1 / 8 "3"638SEK
WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tums storlek, mässing | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 grader F-150 psi--554SEK
WATTS 100XL-175-210 Temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tumsstorlek, mässing | BP3YFE 0066103 100XL-175-210210 Deg. F175 PSI175 psi1 1 / 8 "3"350SEK
WATTS 100XL-8-175210 Temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tum, mässing | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 Deg. F175 PSI175 psi1 1 / 8 "8"820SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS L100XL-100210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, hangänga, Npt, 3/4 tums storlek, mässing
732SEK /enhet