MONOPRICE Kategori 6 Röst- och datalappkablar


Filter
Kategorityp: 6 , Anslutningstyp: RJ45 - 8P8C , Jacka Material: PVC , Pluggtyp: RJ45 , Form: Runda , Avskärmning: Ingen , Temp. Räckvidd: -40 grader till 167 grader F. , trådmätare: 24 AWG
StilModellBoot TypeFärgLedningslängdArtikelLängdPris (ex moms)
A
3434
BootedGul5ft.Kablage5ft.76 SEK
B
3419
BootedSvart2ft.Kablage2"38 SEK
C
2310
BootedGrön14ft.Kablage14ft.153 SEK
D
9798
GAGNLÖSGrå7ft.Ethernet-kabel2 M83 SEK
E
9860
GAGNLÖSGul100ft.Ethernet-kabel30 M644 SEK
F
9859
GAGNLÖSGrön100ft.Ethernet-kabel30 M506 SEK
G
9828
GAGNLÖSSvart100ft.Ethernet-kabel30 M546 SEK
D
9803
GAGNLÖSGrå100ft.Ethernet-kabel30 M546 SEK
H
9826
GAGNLÖSWhite25ft.Ethernet-kabel7.6 M180 SEK
I
9853
GAGNLÖSPurple14ft.Ethernet-kabel4 M86 SEK
J
9824
GAGNLÖSRed14ft.Ethernet-kabel4 M117 SEK
H
9819
GAGNLÖSWhite1ft.Ethernet-kabel.31 M23 SEK
K
9870
GAGNLÖSOrange10ft.Ethernet-kabel3 M91 SEK
F
9869
GAGNLÖSGrön10ft.Ethernet-kabel3 M91 SEK
E
9838
GAGNLÖSGul7ft.Ethernet-kabel2 M83 SEK
E
9837
GAGNLÖSGul1ft.Ethernet-kabel.31 M23 SEK
L
9791
GAGNLÖSBlå7ft.Ethernet-kabel2 M90 SEK
J
9816
GAGNLÖSRed0.5ft.Ethernet-kabel.15 M19 SEK
I
9867
GAGNLÖSPurple5ft.Ethernet-kabel1.5 M67 SEK
D
9807
GAGNLÖSGrå5ft.Ethernet-kabel1.5 M73 SEK
I
9849
GAGNLÖSPurple3ft.Ethernet-kabel1 M50 SEK
H
9821
GAGNLÖSWhite3ft.Ethernet-kabel1 M50 SEK
G
9797
GAGNLÖSSvart3ft.Ethernet-kabel1 M50 SEK
D
9796
GAGNLÖSGrå3ft.Ethernet-kabel1 M50 SEK
L
9790
GAGNLÖSBlå3ft.Ethernet-kabel1 M50 SEK
K
9861
GAGNLÖSOrange3ft.Ethernet-kabel1 M44 SEK
J
9830
GAGNLÖSRed2ft.Ethernet-kabel.6 M42 SEK
I
9873
GAGNLÖSPurple2ft.Ethernet-kabel.6 M29 SEK
K
9865
GAGNLÖSOrange2ft.Ethernet-kabel.6 M26 SEK
D
9810
GAGNLÖSGrå2ft.Ethernet-kabel.6 M41 SEK
E
9868
GAGNLÖSGul5ft.Ethernet-kabel1.5 M67 SEK
H
9817
GAGNLÖSWhite0.5ft.Ethernet-kabel.15 M19 SEK
G
9795
GAGNLÖSSvart1ft.Ethernet-kabel.31 M23 SEK
M
9850
GAGNLÖSGrön7ft.Ethernet-kabel2 M83 SEK
K
9844
GAGNLÖSOrange0.5ft.Ethernet-kabel.15 M19 SEK
F
9843
GAGNLÖSGrön0.5ft.Ethernet-kabel.15 M49 SEK
L
9789
GAGNLÖSBlå0.5ft.Ethernet-kabel.15 M19 SEK
G
9788
GAGNLÖSSvart75ft.Ethernet-kabel23 M483 SEK
I
9858
GAGNLÖSPurple50ft.Ethernet-kabel15 M310 SEK
E
9857
GAGNLÖSGul50ft.Ethernet-kabel15 M313 SEK
H
9818
GAGNLÖSWhite50ft.Ethernet-kabel15 M301 SEK
E
9840
GAGNLÖSGul30ft.Ethernet-kabel10 M209 SEK
G
9787
GAGNLÖSSvart30ft.Ethernet-kabel10 M159 SEK
G
9823
GAGNLÖSSvart14ft.Ethernet-kabel4 M86 SEK
D
9800
GAGNLÖSGrå14ft.Ethernet-kabel4 M103 SEK
E
9871
GAGNLÖSGul10ft.Ethernet-kabel3 M114 SEK
J
9831
GAGNLÖSRed5ft.Ethernet-kabel1.5 M67 SEK
E
9839
GAGNLÖSGul0.5ft.Ethernet-kabel.15 M19 SEK
F
9866
GAGNLÖSGrön5ft.Ethernet-kabel1.5 M67 SEK
L
9806
GAGNLÖSBlå5ft.Ethernet-kabel1.5 M73 SEK
H
9836
GAGNLÖSWhite2ft.Ethernet-kabel.6 M42 SEK
J
9815
GAGNLÖSRed30ft.Ethernet-kabel10 M-
RFQ
G
9801
GAGNLÖSSvart25ft.Ethernet-kabel7.6 M141 SEK
D
9786
GAGNLÖSGrå20ft.Ethernet-kabel6 M117 SEK
I
9845
GAGNLÖSPurple10ft.Ethernet-kabel3 M67 SEK
L
9808
GAGNLÖSBlå10ft.Ethernet-kabel3 M114 SEK
J
9822
GAGNLÖSRed7ft.Ethernet-kabel2 M83 SEK
J
9820
GAGNLÖSRed3ft.Ethernet-kabel1 M50 SEK
F
9864
GAGNLÖSGrön2ft.Ethernet-kabel.6 M29 SEK
L
9812
GAGNLÖSBlå2ft.Ethernet-kabel.6 M29 SEK
G
9804
GAGNLÖSSvart2ft.Ethernet-kabel.6 M29 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?