WATTS 340-seriens automatiska återplaceringstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Temp.: 210 Deg. F , Max. Arbetstryck: 113 psi , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Rostfritt stål
StilModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekTillverkare SerierUtloppsstorlekAvlastningstryckTermostatprobens längdPris (ex moms)
A
340X-8-Z-175210 1 1/2
-1 1 / 2 "3401-1 / 2 "175 psi8"41 765 SEK
B
340X-8-80210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "80 psi-42 082 SEK
B
340-075/210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 psi-39 600 SEK
C
342X-8-100210 2
-2"3422"100 psi-42 082 SEK
C
342-100210 2
-2"3422"100 psi-39 663 SEK
B
340X-8-75210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 psi-39 309 SEK
A
340X-8-100210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi8"35 819 SEK
A
340-100/210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi3"33 707 SEK
A
340-125/210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"31 488 SEK
A
340X-8-125210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"33 458 SEK
D
342-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-31 524 SEK
D
342X-8-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi8"37 381 SEK
A
340-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi3"31 488 SEK
D
342X-8-150210 2
6379000 XNUMX btuh2"3422"150 psi8"36 458 SEK
A
340X-8-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi8"33 458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?