Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 342X-8-100210 2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums storlek, 100 Psi avlastningstryck | BQ3UTP 0352560

WATTS 342X-8-100210 2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BQ3UTP Modell: 342X-8-100210 2Korsreferens: 0352560
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
42 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek2"
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Tillverkare Serier342
Utloppsstorlek2"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekTillverkare SerierUtloppsstorlekAvlastningstryckTermostatprobens längdPris
WATTS 342-125210 2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-31 524 kr
WATTS 340-125/210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"31 488 kr
WATTS 340X-8-100210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi8"35 819 kr
WATTS 342X-8-150210 2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums storlek, 150 Psi avlastningstryck | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 XNUMX btuh2"3422"150 psi8"36 458 kr
WATTS 340X-8-125210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"33 458 kr
WATTS 340X-8-150210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi8"33 458 kr
WATTS 340-100/210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi3"33 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 342X-8-100210 2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck
42 082 kr /enhet