APPROVED VENDOR Inline kulventil 316 rostfritt stål, FNPT x MNPT


Filter
Kulmaterial: Rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Handtagsmaterial: Rostfritt stål , Typ av handtag: Fjärilar , Max. Tryck: 1000 psi WOG , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Rostfritt stål , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekHamnPris (ex moms)
A
1PZB8
1 / 2 "Minskad1 032 SEK
A
1PZB6
1 / 4 "full991 SEK
A
1PZB7
3 / 8 "full931 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?