CASH VALVE Kryogenic Pressure Regulator, For Cryogenic Converter, A-32 Series


Cash Valve A-32 Series kryogena tryckreducerande regulatorer är idealiska för att säkerställa exakt kontroll av trycket i kryogena system, upprätthålla optimala förhållanden för att omvandla gaser till lågtemperaturvätskor. De används i produktion av flytande naturgas (LNG), industrigas...odling och kryogen forskning. Läs mer

Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: NPT , Höjd: 3.187 " , Max. Tryck: 600 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Tätningsmaterial: PTFE
StilModellInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
16856 (4765)
1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 till 65 psi4 537 SEK
A
16856 (10661)
1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 till 250 psi4 537 SEK
A
16856 (7337)
1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 till 175 psi4 723 SEK
A
22063 (4765)
3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 till 65 psi4 537 SEK
A
22063 (10661)
3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 till 250 psi4 879 SEK
A
22063 (7337)
3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 till 175 psi4 537 SEK

Arbetsmekanism

  • Den har ett justerbart fjäderbelastat membran som reagerar på ändringar i utloppstrycket.
  • När utloppstrycket ökar, komprimerar membranet fjädern, vilket minskar flödet av kryogen vätska.
  • Om utloppstrycket minskar, trycker fjädern på membranet för att tillåta mer vätskeflöde.
  • Denna mekanism garanterar exakt kontroll av utloppstrycket, vilket gör den idealisk för kritiska applikationer i kryogena miljöer.

Funktioner

  • Dessa kryogena tryckreducerande ventiler erbjuder ett tryckjusteringsområde på 15 till 250 psi, vilket möjliggör exakt kontroll av trycket.
  • De är utrustade med en NPT-anslutningstyp, vilket säkerställer säker och pålitlig fastsättning.
  • Dessa kryogena säkerhetsventiler i A-32-serien tål ett maximalt initialtryck på 650 psi.
  • De har mässingskonstruktion, vilket säkerställer stabilitet och korrosionsbeständighet för pålitlig prestanda.
  • Dessa ventiler har PTFE-tätningsmaterial för att säkerställa kompatibilitet med olika ämnen och effektiva tätningsegenskaper.

Vanliga frågor

I vilka temperaturområden är dessa kryogena tryckregulatorer i A-32-serien utformade för att fungera optimalt?

Dessa kryogena tryckregulatorer i A-32-serien är designade för att fungera inom ett temperaturområde på -320 till 150 grader F.

Hur installerar man dessa kryogena tryckreducerande regulatorer?

  • Välj en välventilerad och tillgänglig plats för installation av regulatorn, vilket säkerställer kompatibilitet med kryogena förhållanden.
  • Rensa installationsområdet från hinder, skräp och faror och överväg skyddsbarriärer om det behövs.
  • Bekräfta att regulatorn matchar den specifika kryogena vätskan och tryckintervallet för din applikation.
  • Anslut inlopps- och utloppsledningar med korrekta kopplingar och tätningar, säkra läckagefria anslutningar.
  • Installera och ventilera alla integrerade övertrycksventiler enligt säkerhetsriktlinjerna.
  • Ställ in önskat utloppstryck med hjälp av regulatorns justeringsmekanism enligt tillverkarens instruktioner.
  • Genomför noggranna läckagekontroller och trycktester efter installationen för att säkerställa korrekt funktionalitet.
  • Följ kryogena säkerhetsföreskrifter, använd lämplig personlig skyddsutrustning under installationen.

Kan dessa kryogena tryckregulatorer hantera olika typer av kryogena vätskor?

Ja, dessa regulatorer är konstruerade för att hantera ett brett utbud av kryogena vätskor, inklusive flytande gaser som kväve, syre, helium och väte.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?