WATTS 850-serien med dubbla backventiler


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbel backventilmontering , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsmönster: Rakt , Skivmaterial: Silikon , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Max. Temp.: 140 Deg. F , Max. Arbetstryck: 175 PSI , Min. Temp.: 32 Deg. F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Sätesmaterial: Plast , Typ: Kit
StilModellInloppsstorlekPris (ex moms)
A
850-QT 1 1/2
1 1 / 2 "7 049 SEK
RFQ
A
850-QT 1 1/4
1 1 / 4 "6 637 SEK
RFQ
B
850-QT 1
1"3 487 SEK
RFQ
A
850-QT 1/2
1 / 2 "2 927 SEK
RFQ
C
850-QT 2
2"8 386 SEK
RFQ
B
850-QT 3/4
3 / 4 "3 105 SEK
RFQ

850-serien med dubbla backventiler

Watts 850-seriens dubbla backventilenheter används i VVS- och vattenförsörjningssystem för att säkerställa vattensäkerhet och förhindra återflöde. Dessa enheter skyddar dricksvattenförsörjningen från potentiella föroreningar som kan komma in i systemet på grund av bakåthävert eller mottryck. De har en dubbelbackventilkonfiguration för dubbelt skydd mot återflöde. Dessa ventilenheter har en modulär design för snabba inspektioner och reparationer. De har bronskonstruktion för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer. Dessa ventilenheter har silikonskivor för förbättrad tätning under drift och erbjuder grov bronsfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?